EATON - Virtakisko - BB-EVF-10/1P-1MU

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - BB-EVF-10/1P-1MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081653249

Sähkönumero

3206615

Toimittajan tuotenumero

168826

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

0

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

1000 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

Haarukkakisko, 1-vaihe, 10mm2, 1m, 17,8mm