EATON - Virtakisko - BB-EVF-10/N-2MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 36 mm
Pituus - 1000 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081653331
Sähkönumero
3206625
Toimittajan tuotenumero
168836
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
36 mm
Pituus:
1000 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
0
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0 kA