EATON - Virtakisko - EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010653035145
Sähkönumero
3206944
Toimittajan tuotenumero
501070
Tukkuerä
1
EVGK haarukkakisko, 3-vaiheinen., L1 - L2 - L3 - X + L1 - L2 - L3; lyhennetty versio, jossa päätykappaleet mukana; 4+8MU, 10 mm² Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III


