EATON - Virtakisko - GVK-16/3P+3N-6TE

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - GVK-16/3P+3N-6TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010653035169

Sähkönumero

3206946

Toimittajan tuotenumero

501072

Tukkuerä

1

GVK haarukkakisko, 3-vaiheinen.+N; L1+N - L2+N - L3+N; lyhennetty versio; päätykappaleet eivät sisälly; 1 metri, 16 mm² Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III