EATON - Virtakisko - GVK-16/3P+N-4TE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010653035183
Sähkönumero
3206948
Toimittajan tuotenumero
501074
Tukkuerä
1
GVK haarukkakisko, 3-vaiheinen.+N; L1 - L2 - L3 - N; lyhennetty versio; päätykappaleet eivät sisälly; 1 metri, 16 mm² Virtakisko minikatkaisijoille, vikavirtakatkaisijoille ja johdonsuojakatkaisijoille. Esiasennetut päätykappaleet (voidaan tilata myös erikseen), voidaan leikata pituuteen, RAL 7035 väri, halogeeniton (DIN EN) 60754-1), paloluokka V2, testaus VDE:llä (DIN EN 61439-1:2021-10, DIN EN 61439-6:2013-06), PC-ABS-eristysmateriaali ja PP-kosketussuojamateriaali, häiriölujuus 36 kV/mm ja ylijänniteluokka III