EATON - Virtakisko - ZV-L1/N-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 50 A
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 25 mm
Leveys - 10 mm
Korkeus - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082639419
Sähkönumero
3206930
Toimittajan tuotenumero
263941
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
50 A
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
25 mm
Leveys:
10 mm
Korkeus:
14 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Haarukkaliitin, L1/N, 50A L1/N-haarukkaliitin virtakiskon kiinnitykseen



