EATON - Virtakisko - ZV-SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 50 A
Malli / Tyyppi - litteä
Pituus - 1000 mm
Leveys - 8 mm
Korkeus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082639563
Sähkönumero
3206933
Toimittajan tuotenumero
263956
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta In:
50 A
Malli / Tyyppi:
litteä
Pituus:
1000 mm
Leveys:
8 mm
Korkeus:
2 mm
Taipuisa:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Virtakisko, 1m, 50A Virtakisko moduulikomponenteille


