EATON - Virtakiskon päätykappale - BB-EV-EC/1P

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakiskon päätykappale - BB-EV-EC/1P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 24 mm

  • Leveys - 9 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Syvyys - 6 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081653690

Sähkönumero

3206667

Toimittajan tuotenumero

168878

Tukkuerä

40

Pituus:

24 mm

Leveys:

9 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Syvyys:

6 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

muu

Väri:

muu

Päätykappale, 1-vaihe