EATON - Virtakiskon päätykappale - BB-EV-EC/2-3P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 24 mm
Leveys - 18 mm
Malli / Tyyppi - pääty
Syvyys - 8 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081653140
Sähkönumero
3206669
Toimittajan tuotenumero
168823
Tukkuerä
20
Pituus:
24 mm
Leveys:
18 mm
Malli / Tyyppi:
pääty
Syvyys:
8 mm
Materiaali:
muovi
Soveltuu:
muu
Väri:
muu
Päätykappale, 2+3-vaihe


