EATON - Virtakiskon päätykappale - BB-EV-EC/4P

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakiskon päätykappale - BB-EV-EC/4P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 24 mm

  • Leveys - 23 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Syvyys - 8 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081653157

Sähkönumero

3206670

Toimittajan tuotenumero

168824

Tukkuerä

20

Pituus:

24 mm

Leveys:

23 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Syvyys:

8 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

muu

Väri:

muu

Päätykappale, 4-napainen