EATON - Virtalähde miniUSB EU kaapelil - CMMZ-00/32


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Syöttölinjojen määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäislähtövirta - 1000 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081521593
Sähkönumero
2813732
Toimittajan tuotenumero
155449
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Syöttölinjojen määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäislähtövirta:
1000 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
0
Toisiojännite:
5 V
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.