EATON - Virtamuuntaja, Ø=39mm - HF5 1600/5 A 20 VA lk 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 39 mm
Ensiönimellisvirta - 1600 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703498701712
Sähkönumero
6710808
Toimittajan tuotenumero
741E0039
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
39 mm
Ensiönimellisvirta:
1600 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti




