EATON - Virtamuuntaja, Ø=65mm - HF7A 1250/1 A 15 VA lk 0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 65 mm
Ensiönimellisvirta - 1250 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 15 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703498702238
Sähkönumero
6710860
Toimittajan tuotenumero
741H0031
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
65 mm
Ensiönimellisvirta:
1250 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
15 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti