EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPBT12-280-1+NPE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA
Nimellisjännite AC - 280 V
Suojaustason jännite - 0 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 280 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081548866
Sähkönumero
5803009
Toimittajan tuotenumero
158308
Tukkuerä
12
Nimellissyöksyvirta (8/20):
25 kA
Nimellisjännite AC:
280 V
Suojaustason jännite:
0 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Korkein jatkuva jännite DC:
0 V
Varokealustan koko:
3 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Nimellisjännite DC:
0 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
0 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
100 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
0 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Yhdistelmäsuojat, luokka I ja II (B+C) SPBT12
Sähkölaitteiden suojaukseen suorista tai välillisistä salamaniskuista aiheutuneilta ylijännitepulsseilta tai kytkentäylijännitteeltä.