EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPBT12-280/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA
Nimellisjännite AC - 280 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 280 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081548873
Sähkönumero
3243568
Toimittajan tuotenumero
158309
Tukkuerä
60
Nimellissyöksyvirta (8/20):
25 kA
Nimellisjännite AC:
280 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Korkein jatkuva jännite DC:
0 V
Varokealustan koko:
2 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Nimellisjännite DC:
0 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
0 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
0 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
0 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähkölaitteiden suojaukseen suorien ja välillisten salamaniskujen ja kytkentätoimintojen aiheuttamilta transienttiylijännitteiltä IEC 60364-5-53 kohdan 534 mukaisesti, iI IEC 61643-1:n mukaisesti, SPD-tyyppi T1, T2 EN 61643-11:n mukaisesti, salamasuojausluokat III ja IV IEC 62305:n mukaisesti, tyyppi ilman kauko-ohjausta. Standardin EN 61643-11 mukaiset SPD-tyypit T1 ja T2. IEC 62305:n mukaiset salamasuojausluokat III ja IV. Suurin jatkuva käyttöjännite (UC): 280 VAC. Saatavana valmiiksi asennetulla virtakiskolla, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen RCD-keskuksiin.




