EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPCT2-075/1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 75 V
Nimellisjännite DC - 0 V
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko - 1 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081640706
Sähkönumero
5803024
Toimittajan tuotenumero
167578
Tukkuerä
167578
Nimellisjännite AC:
75 V
Nimellisjännite DC:
0 V
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
75 V
Korkein jatkuva jännite DC:
0 V
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite:
0.55 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
0 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
0 kV
Integroitu varmistussulake:
ei
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
0 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Merkinanto laitteessa:
optinen
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuojat, luokka II (C) SPCT2
Sähkölaitteiden suojaukseen syöttöverkosta aiheutuneilta kytkentäylijännitteiltä.