EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPCT2-280

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 1.4 kV

  • Asennustapa - perusosaan

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081640843

Sähkönumero

3243577

Toimittajan tuotenumero

167592

Tukkuerä

120

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

1.4 kV

Asennustapa:

perusosaan

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Nimellisjännite DC:

0 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

0 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

0 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuojan varapanos, 280VAC / 20kA Ylijännitesuojat, luokka II (C) SPCT2
Sähkölaitteiden suojaukseen syöttöverkosta aiheutuneilta kytkentäylijännitteiltä. SPD-tyyppi T2 standardin EN 61643-11 mukaisesti. Suurin jatkuva käyttöjännite (UC): 75 - 580 VAC Testausluokka II standardin IEC 61643-1+A1 mukaan. Saatavana lisäkoskettimilla varustettuna Saatavana valmiiksi asennetulla virtakiskolla, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen RCD-keskuksiin.