EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPCT2-385/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 385 V
Suojaustason jännite - 1.8 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC - 385 V
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081640942
Sähkönumero
3243624
Toimittajan tuotenumero
167603
Tukkuerä
120
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
385 V
Suojaustason jännite:
1.8 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC:
385 V
Korkein jatkuva jännite DC:
0 V
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Nimellisjännite DC:
0 V
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Maksimi PV-jännite:
0 V
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
0 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
0 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
0 kV
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähkölaitteiden suojaukseen syöttöverkosta aiheutuneilta kytkentäylijännitteiltä. SPD-tyyppi T2 standardin EN 61643-11 mukaisesti. Suurin jatkuva käyttöjännite (UC): 75 - 580 VAC Testausluokka II standardin IEC 61643-1+A1 mukaan. Saatavana lisäkoskettimilla varustettuna Saatavana valmiiksi asennetulla virtakiskolla, joka mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen RCD-keskuksiin.



