EBECO - Anturi - Anturikaapeli, 3 m

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tekniikka - muu

  • Mittapisteiden lukumäärä - 1

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 0...0 %

  • Sisältää asennustarvikkeet - ei

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778816712

Sähkönumero

2615603

Toimittajan tuotenumero

8581671

Tukkuerä

1

Tekniikka:

muu

Mittapisteiden lukumäärä:

1

Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:

0...0 %

Sisältää asennustarvikkeet:

ei

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

ei

Kaapelin pituus:

3 m

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

NTC, 10K

Bluetooth:

ei

Näytön tyyppi:

muu

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Mitoitussyöttöjännite, AC:

0...0 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

0...0 V

Käyttöpaikka:

muu

Lämpötilamittausalue:

-20...75 °C

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Suojavaruste:

muu

Sensori kotelon sisällä:

ei

Sensori kotelon ulkopuolella:

ei

Kiinteä anturijohto:

kyllä

Sensorielementin halkaisija:

5 mm

Elementin materiaali:

muu

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

CO2 mittausalue:

0...0 ppm

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittausalue:

0...0 ppm

Absoluuttisen ilmankosteuden mittausalue:

0...0 gr/m³

Entalpia mittausalue:

0...0 kJ/kg

Kastepiste mittausalue:

0...0 %

Pienhiukkasten mittausalue (PM):

0...0 µg/m³

Mittausalueiden lukumäärä:

0

Offset asetusmahdollisuus:

ei

Trendien seuranta:

ei

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Potentiometri säätönupilla:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Käänteisen napaisuuden suojauksella:

ei

Lähtevien signaalien lukumäärä:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:

0

Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:

0

Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:

0

Keskivirtauskäyttöalue:

0...0 m/s

Maksimi ympäröivä ilmankosteus (ei kondensoiva):

0 %

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kotelon korkeus:

0 mm

Kotelon leveys:

0 mm

Kotelosyvyys:

0 mm

Rungon väri:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Anturikaapeli 3M kaikkiin EB termostaatteihin

Termostaatin anturikaapeli 3 m. Sisältyy myös termostaattipakettiin.