EBECO - Asennus/eristelevy - Ebisol

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämmöneristys - kyllä

  • Akustinen eristys - kyllä

  • Pituus - 1200 mm

  • Leveys - 500 mm

  • Paksuus - 3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778601707

Sähkönumero

8179803

Toimittajan tuotenumero

8960170

Tukkuerä

1

Lämmöneristys:

kyllä

Akustinen eristys:

kyllä

Pituus:

1200 mm

Leveys:

500 mm

Paksuus:

3 mm

Sopii tasakatolle:

ei

Kattoon sopiva:

ei

Soveltuu harjakatolle:

ei

Seinään sopiva:

ei

Julkisivuun sopiva:

ei

Lattiaan sopiva:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Materiaali:

XPS

Malli / Tyyppi:

levy

Höyrytiivis pinta edessä/päällä:

ei

Höyrytiivis pinta takana/pohjassa:

ei

Viisteellä:

ei

Pintamateriaali edessä/päällä:

ei ole

Kaltevuus:

0 mm/m

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali takana/pohjassa:

ei ole

Lämmönjohtavuus:

0.1 (m².K)/W

Kiinityslaippa:

ei

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Itsestään liimautuva:

ei

Reunalista:

suora

Käyttölämpötila:

70...70 °C

Lämmönjohtokyky:

0.035 W/(m·K)

Paloluokka EN 13501-1 standardin mukaan:

F

Tiheys:

444 kg/m³

Kulmatäyte:

ei

Kosteuden imeytyskyky enintään:

0 kg/m²

Puristuslujuus pitkäaikaisella kuormalla:

60 kN/m²

Ebisol 3 mm, eristyslevylevy puulattioille ja laminaatille, 6 m²

Ebisol on energiatehokas eristelevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi puu- ja laminaattilattioiden alla. Suulakepuristetulla polystyreenilevyllä on erittäin hyvä eristyskyky. Ebisol on joustava ja asennettavissa kaikenlaisille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan. Lisäksi kosteus tai vesi eivät vaikuta siihen.