EBECO - Asennus/eristelevy - Quick Board

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämmöneristys - kyllä
Akustinen eristys - kyllä
Pituus - 1200 mm
Leveys - 600 mm
Paksuus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778601509
Sähkönumero
8172616
Toimittajan tuotenumero
8960150
Tukkuerä
1
Lämmöneristys:
kyllä
Akustinen eristys:
kyllä
Pituus:
1200 mm
Leveys:
600 mm
Paksuus:
30 mm
Sopii tasakatolle:
ei
Kattoon sopiva:
ei
Soveltuu harjakatolle:
ei
Seinään sopiva:
ei
Julkisivuun sopiva:
ei
Lattiaan sopiva:
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Materiaali:
XPS
Malli / Tyyppi:
levy
Höyrytiivis pinta edessä/päällä:
ei
Höyrytiivis pinta takana/pohjassa:
ei
Viisteellä:
ei
Pintamateriaali edessä/päällä:
ei ole
Kaltevuus:
0 mm/m
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali takana/pohjassa:
ei ole
Lämmönjohtavuus:
0.9 (m².K)/W
Kiinityslaippa:
ei
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Reunalista:
suora
Käyttölämpötila:
75...75 °C
Lämmönjohtokyky:
0.034 W/(m·K)
Paloluokka EN 13501-1 standardin mukaan:
F
Tiheys:
125 kg/m³
Kulmatäyte:
ei
Kosteuden imeytyskyky enintään:
0 kg/m²
Puristuslujuus lyhytaikaisella kuormalla:
300 kN/m²
Puristuslujuus pitkäaikaisella kuormalla:
140 kN/m²
Quick Boardin erityisrakenne heijastaa lämmön ylöspäin äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Eristämättömään järjestelmään verrattuna lämmitysajasta tulee jopa 50 prosenttia lyhyempi. Sähköä ja rahaa säästyy, kun lumensulatusaika lyhenee.



