EBECO - Asennus/eristelevy - Thermo Board

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämmöneristys - kyllä
Akustinen eristys - kyllä
Pituus - 1200 mm
Leveys - 600 mm
Paksuus - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778601608
Sähkönumero
8179800
Toimittajan tuotenumero
8960160
Tukkuerä
1
Lämmöneristys:
kyllä
Akustinen eristys:
kyllä
Pituus:
1200 mm
Leveys:
600 mm
Paksuus:
10 mm
Sopii tasakatolle:
ei
Kattoon sopiva:
ei
Soveltuu harjakatolle:
ei
Seinään sopiva:
ei
Julkisivuun sopiva:
ei
Lattiaan sopiva:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Putkiasennus mahdollinen:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Materiaali:
XPS
Malli / Tyyppi:
levy
Höyrytiivis pinta edessä/päällä:
ei
Höyrytiivis pinta takana/pohjassa:
ei
Viisteellä:
ei
Pintamateriaali edessä/päällä:
muu
Kaltevuus:
0 mm/m
Halogeeniton:
kyllä
Pintamateriaali takana/pohjassa:
ei ole
Lämmönjohtavuus:
0.3 (m².K)/W
Kiinityslaippa:
ei
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Itsestään liimautuva:
ei
Reunalista:
suora
Käyttölämpötila:
75...75 °C
Lämmönjohtokyky:
0.034 W/(m·K)
Paloluokka EN 13501-1 standardin mukaan:
F
Tiheys:
1736 kg/m³
Kulmatäyte:
ei
Kosteuden imeytyskyky enintään:
0 kg/m²
Puristuslujuus lyhytaikaisella kuormalla:
300 kN/m²
Puristuslujuus pitkäaikaisella kuormalla:
140 kN/m²
Thermo Board on energiatehokas lattialämmitykseen tarkoitettu eristyslevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä yhdessä Thermoflex Kitin kanssa tai märkätiloissa rossipohjassa. Levy on valmistettu suulakepuristetusta polystyreenistä, jonka pintakerros on lasikuituvahvistettu ja jolla on hyvä eristyskyky. Thermo Board on joustava ja asennettavissa kaikenlaisille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan. Lisäksi kosteus tai vesi eivät vaikuta siihen.



