EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Kalvon kiinnitysteippi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 38 mm
Materiaali - polypropeeni
Väri - valkoinen
Eristävä - ei
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778605460
Sähkönumero
8176316
Toimittajan tuotenumero
8960546
Tukkuerä
1
Leveys:
38 mm
Materiaali:
polypropeeni
Väri:
valkoinen
Eristävä:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
66 m
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
ei
Kalvon kiinnitysteippi 38x33mm
Käytetään Ebeco Foilin asennuksessa.
Käytetään Ebeco Foilin asennuksessa.



