EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Kytkentärasia ELAK-R7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778350674
Sähkönumero
8176307
Toimittajan tuotenumero
8935067
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
2
Väri:
musta
Leveys:
125 mm
Halkaisija:
125 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
muu
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
125 mm
Laajennettavissa:
kyllä
Kotelon läpivienti:
liitäntä kierteellä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
800 V
Suojauksella:
kyllä
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-45...50 °C
Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.



