EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Kytkentärasia ELAK-RS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778353514
Sähkönumero
8176323
Toimittajan tuotenumero
8935351
Tukkuerä
1
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
2
Väri:
harmaa
Leveys:
125 mm
Halkaisija:
125 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
kannatinkisko
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
150 mm
Laajennettavissa:
kyllä
Kotelon läpivienti:
liitäntä kierteellä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
800 V
Suojauksella:
kyllä
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-45...50 °C
Pyöreä kytkentärasia, jossa asennuskiinnike putkelle. Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisriskiä. Kulmarautoja ei tarvita mukana tulevan asennuskiinnikkeen ansiosta. Tämä on erityisen edullista putkille, koska kaapeli voidaan viedä suoraan asennuskiinnikkeen läpi. Lisäksi lämpöjohdoille ei tarvita kiinnitysruuveja. Ainutlaatuisen nepparikiinnityksen ansiosta voit sulkea suojuksen nopeasti ilman erikoistyökaluja. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä.



