EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - RTK-kaapeli. 1x1,5,ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778766130
Sähkönumero
8176274
Toimittajan tuotenumero
0376613
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3 mm
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Johtimen halkaisija:
3 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
11.7 ohm/km
Kierretty ydin:
ei
Johdineriste:
ETFE
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
ruskea
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
ei ole
Johdinväri:
ruskea
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Ekvivalentti armeerauksen poikkileikkaus:
0 mm²
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
22 kg/km
Kaksoiseristeinen asennuskaapeli, jota käytetään Ebeco Foilin asennuksessa.



