EBECO - Asennus-/kytkentätarvike - Täydennyssarja F-10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604104
Sähkönumero
8176186
Toimittajan tuotenumero
8960410
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Täydennyssarja F-10 sisäasennukseen - juomavedelle hyväksytty
Täydennyssarja, jota käytetään Ebeco F-10:n ja Frostvakt 10:n sisäpuolelle asennukseen. Soikea tiiviste on sovitettu kaapelin muotoon, mikä takaa ruuviliitoksen mahdollisimman hyvän tiiviyden ja turvallisuuden. Täydennyssarja sisältää ruuviliitoksen (R15/R20) ja pahvisen läpivientiputken. Tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289). Sopii myös malleihin T-18/T-18-CT.
Täydennyssarja, jota käytetään Ebeco F-10:n ja Frostvakt 10:n sisäpuolelle asennukseen. Soikea tiiviste on sovitettu kaapelin muotoon, mikä takaa ruuviliitoksen mahdollisimman hyvän tiiviyden ja turvallisuuden. Täydennyssarja sisältää ruuviliitoksen (R15/R20) ja pahvisen läpivientiputken. Tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289). Sopii myös malleihin T-18/T-18-CT.