EBECO - Asennustarvike - EB-CONNECT WiFi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ethernet - kyllä
ISDN - kyllä
Väylätyyppi - muu
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Taajuusalue - 2,4 GHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816040
Sähkönumero
2615621
Toimittajan tuotenumero
8581604
Tukkuerä
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
kyllä
Väylätyyppi:
muu
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11
DSSS:
kyllä
FHSS:
kyllä
Koodaus:
WPA2
Wi-Fi-yhteensopiva:
kyllä
Linkin testitoiminto:
kyllä
Korkeus:
2 mm
Leveys:
20 mm
Syvyys:
40 mm
EB-Connect WiFi -WiFi-moduulilla EB-Therm 500 -termostaattia vodaan ohjata helposti myös Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API:n kautta.
EB-Connect WiFi on tärkeässä roolissa WiFi READY -konseptissamme. Helposti termostaattiin asetettavan Wifi-moduulin avulla EB-Therm 500 voidaan kehittää lattialämmitystermostaatista järjestelmäksi, jota voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API:n kautta. Sovelluksessa sähkönkäyttö esitetään selkeästi samalla kun vuosikalenteri ja hälytykset push-ilmoitusten tai sähköpostien kautta ovat saatavilla. Termostaatin kaikki toiminnot ovat käytettävissä sovelluksesta.
EB-Connect WiFi on tärkeässä roolissa WiFi READY -konseptissamme. Helposti termostaattiin asetettavan Wifi-moduulin avulla EB-Therm 500 voidaan kehittää lattialämmitystermostaatista järjestelmäksi, jota voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksen tai avoimen API:n kautta. Sovelluksessa sähkönkäyttö esitetään selkeästi samalla kun vuosikalenteri ja hälytykset push-ilmoitusten tai sähköpostien kautta ovat saatavilla. Termostaatin kaikki toiminnot ovat käytettävissä sovelluksesta.