EBECO - Kiinnike - Smartclip M magneettik. 10kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778609758
Sähkönumero
8176367
Toimittajan tuotenumero
8960975
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Magneettikiinnike - Smartclip M. Paketissa 10 kpl kiinnikkeitä.
Magneettinen Smartclip M takaa T-18-lämmityskaapelin luotettavan kiinnittymisen kattojärjestelmiin, säilyttäen samalla pintakerroksen moitteettomana. Unohtakaa liimat – tämä kiinnitys on mahdollista suorittaa säällä kuin säällä. Nauti nopeasta ja vaivattomasta asennuksesta sekä mahdollisuudesta tarvittaessa helposti irrottaa kiinnike.
Magneettinen Smartclip M takaa T-18-lämmityskaapelin luotettavan kiinnittymisen kattojärjestelmiin, säilyttäen samalla pintakerroksen moitteettomana. Unohtakaa liimat – tämä kiinnitys on mahdollista suorittaa säällä kuin säällä. Nauti nopeasta ja vaivattomasta asennuksesta sekä mahdollisuudesta tarvittaessa helposti irrottaa kiinnike.