EBECO - Kiinnitysvanne - Ruostumaton kiinnitysnauha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Pituus - 10000 mm
Sisämitta - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778350353
Sähkönumero
1311703
Toimittajan tuotenumero
8935035
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Pituus:
10000 mm
Sisämitta:
25 mm
Kiinnitysnauha, ruostumaton, 10 m
Ruostumaton kiinnitysnauha, jota käytetään lämpökaapelien kiinnitykseen teollisuustiloissa.
Ruostumaton kiinnitysnauha, jota käytetään lämpökaapelien kiinnitykseen teollisuustiloissa.



