EBECO - Lämmityselementti - Wallflex 600 Wifi, 800W, 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Suojausluokka - II 
- Öljy-/nestetäyttöinen - ei 
- Lämpöteho - 800 W 
- Leveys - 645 mm 
- Korkeus - 368 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
7330778230730
Sähkönumero
8176507
Toimittajan tuotenumero
8523073
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
II
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
800 W
Leveys:
645 mm
Korkeus:
368 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
4.3 kg
Syvyys:
81 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
1.2 m
RAL-numero:
9003
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Etuosan materiaal:
teräs
Asennustapa:
seinä
Vaakaputkien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuolella
Digitaalinäyttö:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei





