EBECO - Lattialämmityskaapeli - 20W/m23m440W2.8-5.5m2

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 80 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 4.8 mm

  • Pituus - 23 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778611355

Sähkönumero

8176243

Toimittajan tuotenumero

8961135

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

80 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

4.8 mm

Pituus:

23 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

muu

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

muu

Cableflex - sarjaresistiivinen lämpökaapeli, 20 W/m 23 m 440 W 2.8-5.5m2

Cableflex 20 lämpökaapeli. Tämä tehokas 20W/m ja vain 5 millimetriä paksu lämpökaapeli on erinomainen valinta betonivaluihin. Sen sarjaresistiivinen ja paluukaapelinen rakenne takaa tehokkaan ja luotettavan lämmityksen. Kaapeli voidaan kiinnittää kätevästi raudoitukseen esim. Cable clip 5 (8176265) kiinnikkeillä. Cableflex 20 erityisen hyvä lämpötilansieto takaa, että se kestää vuosia ja vuosia käytössä. Tämä kaapeli on suunniteltu täyttämään kaikki lattialämmityksen vaatimukset ja valetaan helposti 50–100 mm:n betonivaluun.

• Kaapelityyppi: kaksijohtiminen
• Lämpöteho: 20 W/m
• Soveltuu neliöille: 2,8-5,5 m2
• Halkaisija: 5 mm
• Käyttökohde: asunnot, toimistot, koulut, yleiset tilat, joissa valu yli 50mm.
• Nimellisjännite: 230 V
• Suojaus: punos
• Väri: valkoinen
• Suurin pintalämpötila: 90 °C