EBECO - Lattialämmityskaapeli - Cable Kit 107m 1180W TÄYDENNYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 11 W/m
Halkaisija - 4 mm
Pituus - 107 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778608904
Sähkönumero
8176490
Toimittajan tuotenumero
8960890
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
11 W/m
Halkaisija:
4 mm
Pituus:
107 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
muu
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Ebeco Cable Kit 107m 1170W TÄYDENNY
Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattiolle
Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille Ohut 10W/m lämmityskaapeli ainoastaan 4mm, hyväksytty käytettäväksi suoraan palaavaa materiaalia vasten esim. lastulevyn päälle. Pakkauksessa on kelalla olevan kaapeli, kelateline,taipuisa muoviletku 2,5m anturikaapelia varten Kylmäkaapelin pituus 3m. Kaapeli kiinnitetään liimapuikoilla, ja päälle levitetään noin 4 mm paksu kerros tasoitetta. Voidaan yhdistää Cable Board eristelevyn kanssa betonilattioille energia taloudelliseksi lattialämmitysjärjestelmäksi. Voidaan asentaa lattiavasojen väliin.
Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattiolle
Ebeco Cable Kit 200 -täydellinen lattialämmityssarja klinkkeri- ja luonnonkivilattioille Ohut 10W/m lämmityskaapeli ainoastaan 4mm, hyväksytty käytettäväksi suoraan palaavaa materiaalia vasten esim. lastulevyn päälle. Pakkauksessa on kelalla olevan kaapeli, kelateline,taipuisa muoviletku 2,5m anturikaapelia varten Kylmäkaapelin pituus 3m. Kaapeli kiinnitetään liimapuikoilla, ja päälle levitetään noin 4 mm paksu kerros tasoitetta. Voidaan yhdistää Cable Board eristelevyn kanssa betonilattioille energia taloudelliseksi lattialämmitysjärjestelmäksi. Voidaan asentaa lattiavasojen väliin.




