EBECO - Lattialämmitysmatto - 335W,0,5x15,4m,7,7m²

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 45 W/m²

  • Kytkentäteho - 335...335 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 7.7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778602544

Sähkönumero

8172698

Toimittajan tuotenumero

8960254

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

45 W/m²

Kytkentäteho:

335...335 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

7.7

Resistanssi:

138 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

4.5 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

15400 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

4 mm

PTC-resistorin pituus:

2500 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

kyllä

Thermoflex 45W/M2 335W 7,7M2

Thermoflex lattialämmitysmatto on ratkaisu, joka sopii erinomaisesti avoimille ja säännöllisille pinnoille, joissa on vähän esteitä. Kaapeli on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa. Asennus onnistuu helposti ja nopeasti, sillä mattoa voi leikata tarvittavan kokoiseksi ja asettaa sen haluamallesi pinnalle. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan lämmityksen. • Pinta-ala: 7,7 m² • Teho: 45 W/m² • Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m • Paksuus: 4 mm • Leveys: 500 mm • Kytkentäjännite: 230 V