EBECO - Lattialämmitysmatto - EB205,120W/m²,4,4m²,530W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 120 W/m²
Kytkentäteho - 530...530 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 4.4 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thermoflex
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330778602421
Sähkönumero
8176136
Toimittajan tuotenumero
8960242
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
120 W/m²
Kytkentäteho:
530...530 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
4.4 m²
Resistanssi:
100 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
11 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
2500 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
4 mm
PTC-resistorin pituus:
2500 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
kyllä
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
kyllä
Thermoflex lattialämmitysmatto on ratkaisu, joka sopii erinomaisesti avoimille ja säännöllisille pinnoille, joissa on vähän esteitä. Kaapeli on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa. Asennus onnistuu helposti ja nopeasti, sillä mattoa voi leikata tarvittavan kokoiseksi ja asettaa sen haluamallesi pinnalle. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan lämmityksen. ThermoflexKit 200 sisältää lämpökaapelimaton, termostaatin EB-Therm 205 useilla eri energiansäästöohjelmilla sekä anturiletkun ja varoituskilven. • Pinta-ala: 4,4 m² • Teho: 120 W/m² • Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m • Paksuus: 4 mm • Leveys: 500 mm • Kytkentäjännite: 230 V





