EBECO - Liima - Liimapatruuna

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Halkaisija - 50 mm
Materiaali - muu
Paino - 300 g
Pituus - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604142
Sähkönumero
8176147
Toimittajan tuotenumero
1647218
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Halkaisija:
50 mm
Materiaali:
muu
Paino:
300 g
Pituus:
230 mm
Läpinäkyvä:
ei
T-18 järjestelmän asennukseen liimapatruuna
Liimapatruunaa käytetään asennettaessa lämpökaapeli estämään syöksyputkien ja räystäskourujen jäätyminen. Riittää noin 50 metriin kaapelia.
Liimapatruunaa käytetään asennettaessa lämpökaapeli estämään syöksyputkien ja räystäskourujen jäätyminen. Riittää noin 50 metriin kaapelia.


