EBECO - Ohjauskeskus - EB-Therm800,1x16A,IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Vikavirtajohdonsuojien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini-laitekaappi
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330778351459
Sähkönumero
3437074
Toimittajan tuotenumero
8935145
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
1
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
200 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
159 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Syvyys:
112 mm
Vaiheiden lukumäärä:
1
Valaistusryhmien määrä:
0
Suojaus pääkytkimellä:
ei
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
0
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Syötön suojaava etukoje VVSK:
ei
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK:
ei
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt:
ei
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Laskuri:
ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina):
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Lukittava:
ei
Varatila moduulikojeille:
0
Laajennusmahdollisuus:
ei
Tietoliikennekäyttöön:
ei
Upotussyvyys:
0...0 mm
Yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen laitekaappi pienten järjestelmien ohjaukseen.



