EBECO - Sulanapitokaapeli - 27W/m,79m,2150W,7-11m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 80 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 27 W/m
Halkaisija - 7 mm
Pituus - 79 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Multiflex 27
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330778607686
Sähkönumero
8176268
Toimittajan tuotenumero
8960768
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
80 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
27 W/m
Halkaisija:
7 mm
Pituus:
79 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
punos
Väri:
musta
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Ulkoalueiden sulanapitoon 2150W/79m
Multiflex 27 -lämpökaapeli on loistava ratkaisu pitämään autotallisi ajotiet, sisäänkäynnit ja muut alueet helposti puhtaana lumesta ja jäästä. Ei enää tarvetta huolehtia lumenluonnista, hiekoituksesta tai suolauksesta. Kaapeli vähentää liukastumisvaaraa ja parantaa alueiden turvallisuutta. Multiflex 27 on helppo asentaa hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle, tai se voidaan asentaa suoraan betoniin. Asennus tehdään noin 30-70 mm valmiin pinnan alle, ja sen käyttöikä on erittäin pitkä. Paranna liikkumisen helppoutta ja turvallisuutta alueillasi Multiflex 27 -lämpökaapelilla.
Multiflex 27 -lämpökaapeli on loistava ratkaisu pitämään autotallisi ajotiet, sisäänkäynnit ja muut alueet helposti puhtaana lumesta ja jäästä. Ei enää tarvetta huolehtia lumenluonnista, hiekoituksesta tai suolauksesta. Kaapeli vähentää liukastumisvaaraa ja parantaa alueiden turvallisuutta. Multiflex 27 on helppo asentaa hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle, tai se voidaan asentaa suoraan betoniin. Asennus tehdään noin 30-70 mm valmiin pinnan alle, ja sen käyttöikä on erittäin pitkä. Paranna liikkumisen helppoutta ja turvallisuutta alueillasi Multiflex 27 -lämpökaapelilla.





