EBECO - Sulanapitokaapeli - F-10 itserajoit.10W/m 300m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 10 W/m
Pituus - 300 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0436702
Toimittajan tuotenumero
8960460
Tukkuerä
300
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
10 W/m
Pituus:
300 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
4.6 mm
Suojaus:
folio
Leveys:
7 mm
Väri:
sininen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Itsesäätelevä lämmityskaapeli F-10 myös juomavesiputkiin. Kelassa 300metriä.
Unohda talven aikana tapahtuvat putkivahingot ja vuodot, sillä F-10 lämpökaapeli pitää putket ja vesijohdot sulana myös pakkasilla. F-10 toimitetaan kelalla/metritavarana, joten voit tehdä itse siitä sopivan mittaiset pätkä. Se soveltuu täydellisesti viemäreille, vesijohdoille ja vesimittareille - käyttömahdollisuudet ovat rajattomat! Frostvakt Controlin avulla voit ohjata sitä tehokkaasti, ja kaapeli on PVC-vapaa, joten se sopii erinomaisesti juomavesiputkiin. Se on tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289). Älä anna talven yllättää sinua tänäkään vuonna - hanki F-10 jo tänään! F-10 kaapelia saa myös valmiina pistotulppa versiona, tuote Frosvakt 10. Energiatehokkuutta pystyt lisäämään helposti käyttämällä pistotulppatermostaattiamme Frostvakt controllia.
• Lämpöteho: 10 W/m
• Nimellisjännite: 230 V
• Suurin pitolämpötila: 65 °C
• Väri: sininen • Kaapelityyppi: itserajoittuva, rinnakkainen
• Suojaus: punos
• Käyttökohde: putkilämmitys
Lisätarvikkeet:
• 8176185 Päätössarja
• 8176187 Liitossarja
• 8176186 Paineläpivienti
• 8176190 Kytkentä-/irtikytkentäsarja Silikon 52
• 8172690 Y-liitos Ø 25 mm 52
• 8172717 Y-liitos Ø 32 mm
• 2615606 Frostvakt Control
Unohda talven aikana tapahtuvat putkivahingot ja vuodot, sillä F-10 lämpökaapeli pitää putket ja vesijohdot sulana myös pakkasilla. F-10 toimitetaan kelalla/metritavarana, joten voit tehdä itse siitä sopivan mittaiset pätkä. Se soveltuu täydellisesti viemäreille, vesijohdoille ja vesimittareille - käyttömahdollisuudet ovat rajattomat! Frostvakt Controlin avulla voit ohjata sitä tehokkaasti, ja kaapeli on PVC-vapaa, joten se sopii erinomaisesti juomavesiputkiin. Se on tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön KIWAn mukaisesti (hyväksyntä 1289). Älä anna talven yllättää sinua tänäkään vuonna - hanki F-10 jo tänään! F-10 kaapelia saa myös valmiina pistotulppa versiona, tuote Frosvakt 10. Energiatehokkuutta pystyt lisäämään helposti käyttämällä pistotulppatermostaattiamme Frostvakt controllia.
• Lämpöteho: 10 W/m
• Nimellisjännite: 230 V
• Suurin pitolämpötila: 65 °C
• Väri: sininen • Kaapelityyppi: itserajoittuva, rinnakkainen
• Suojaus: punos
• Käyttökohde: putkilämmitys
Lisätarvikkeet:
• 8176185 Päätössarja
• 8176187 Liitossarja
• 8176186 Paineläpivienti
• 8176190 Kytkentä-/irtikytkentäsarja Silikon 52
• 8172690 Y-liitos Ø 25 mm 52
• 8172717 Y-liitos Ø 32 mm
• 2615606 Frostvakt Control



