EBECO - Sulanapitokaapeli - MI-60 60W/m,42m. 7.9m2,300W/m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 60 W/m
Halkaisija - 4.8 mm
Pituus - 42 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778607808
Sähkönumero
8172602
Toimittajan tuotenumero
8960780
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
60 W/m
Halkaisija:
4.8 mm
Pituus:
42 m
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
400 V
Suojaus:
punos
Väri:
musta
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
muu
Mineraalieristetty lämpökaapeli jään sulattamiseen asfaltilta 42m
Luo turvallisuutta ja paranna liikkumista lämpökaapeli MI-60:lla! Tämä tehokas lämpökaapeli minimoi liukastumisriskin ja sopii täydellisesti julkisiin ympäristöihin, kuten kävelyteille, julkisille paikoille ja parkkipaikoille. Asennus on helppoa, sillä se voidaan asentaa suoraan asfalttiin, betoniin tai hiekkaan ja peittää pinnoitteella. EB-Therm 800 tekee asennuksesta myös erittäin taloudellisen. MI-60 asennetaan normaalisti noin 50-70 mm valmiin pinnan alle. Tämä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin vähentämällä vahinkoja, parantamalla turvallisuutta ja pienentämällä huoltokustannuksia!
Luo turvallisuutta ja paranna liikkumista lämpökaapeli MI-60:lla! Tämä tehokas lämpökaapeli minimoi liukastumisriskin ja sopii täydellisesti julkisiin ympäristöihin, kuten kävelyteille, julkisille paikoille ja parkkipaikoille. Asennus on helppoa, sillä se voidaan asentaa suoraan asfalttiin, betoniin tai hiekkaan ja peittää pinnoitteella. EB-Therm 800 tekee asennuksesta myös erittäin taloudellisen. MI-60 asennetaan normaalisti noin 50-70 mm valmiin pinnan alle. Tämä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin vähentämällä vahinkoja, parantamalla turvallisuutta ja pienentämällä huoltokustannuksia!



