EBECO - Sulanapitokaapeli - T-18 CT-18/36W itserajoittuva


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - ränni
Lämpöteho - 20 W/m
Pituus - 300 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778604821
Sähkönumero
0436703
Toimittajan tuotenumero
8960482
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
ränni
Lämpöteho:
20 W/m
Pituus:
300 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.6 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
13.8 mm
Väri:
musta
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Sulanapito huopa-sekä bitumikatoille T-18 CT. Kelassa 300 metriä.
Tehokkuus ja helppokäyttöisyys yhdistyvät tässä itseään rajoittavassa T-18 lämpökaapelissa, joka mukautuu ympäröivän ympäristön lämpötilaan. Fluoropolymeerisen ulkovaipan ansiosta lämpökaapeli on helppo asentaa sekä bitumi- että huopakatoille. Ja mikä parasta, voit yhdistää sen muihin Älykäs Katto -ratkaisumme tuotteisiin ja tarvikkeisiin, jotta saat täydellisen kokonaisuuden kattosi suojaamiseksi. T-18 on monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka sopii erinomaisesti räystäisiin ja syöksytorviin, mutta sitä voidaan käyttää myös putkien, kaivojen ja vastaavien sulanapitoon. Voit olla varma, että se pitää ympäristösi turvallisena ja suojattuna talvella.
• Maks. käyttölämpötila +65°C
• Käyttöjännite 230 V
• Teho 18/36W
• Alin asennuslämpötila -30°C
• Pienin taivutussäde 30 mm
• Teho ilman lämpötilassa +5 °C noin 18 W/m
• Teho jäässä ja lumessa noin 36 W/m
• Maks. kytkentämatka 13 A:n virralla 65 m
• Maks. kytkentämatka 16 A:n virralla 80 m
Lisätarvikkeet:
8172676 Kytkentäsarja T-18
8172654 Kytkentäsarja T-18 CT
8176149 Kiinnityskonsoli T-18 (kaapelin vedonpoistoon)
8176149 Kiinnityskonsoli T-18
8172675 Smartclip F, musta (10 kpl)
8176257 Smartclip H, musta (25 kpl)
8176258 Smartclip U, musta (2 kpl)
Tehokkuus ja helppokäyttöisyys yhdistyvät tässä itseään rajoittavassa T-18 lämpökaapelissa, joka mukautuu ympäröivän ympäristön lämpötilaan. Fluoropolymeerisen ulkovaipan ansiosta lämpökaapeli on helppo asentaa sekä bitumi- että huopakatoille. Ja mikä parasta, voit yhdistää sen muihin Älykäs Katto -ratkaisumme tuotteisiin ja tarvikkeisiin, jotta saat täydellisen kokonaisuuden kattosi suojaamiseksi. T-18 on monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka sopii erinomaisesti räystäisiin ja syöksytorviin, mutta sitä voidaan käyttää myös putkien, kaivojen ja vastaavien sulanapitoon. Voit olla varma, että se pitää ympäristösi turvallisena ja suojattuna talvella.
• Maks. käyttölämpötila +65°C
• Käyttöjännite 230 V
• Teho 18/36W
• Alin asennuslämpötila -30°C
• Pienin taivutussäde 30 mm
• Teho ilman lämpötilassa +5 °C noin 18 W/m
• Teho jäässä ja lumessa noin 36 W/m
• Maks. kytkentämatka 13 A:n virralla 65 m
• Maks. kytkentämatka 16 A:n virralla 80 m
Lisätarvikkeet:
8172676 Kytkentäsarja T-18
8172654 Kytkentäsarja T-18 CT
8176149 Kiinnityskonsoli T-18 (kaapelin vedonpoistoon)
8176149 Kiinnityskonsoli T-18
8172675 Smartclip F, musta (10 kpl)
8176257 Smartclip H, musta (25 kpl)
8176258 Smartclip U, musta (2 kpl)