EBECO - Termostaatti - EB-Therm 800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - lattia-anturi
Kanavien lukumäärä - 1
Mukavuussäätöalue - -20...170 °C
Itsenäinen - 50 h
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816101
Sähkönumero
2615602
Toimittajan tuotenumero
8581610
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
lattia-anturi
Kanavien lukumäärä:
1
Mukavuussäätöalue:
-20...170 °C
Itsenäinen:
50 h
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Mitoitusjännite:
207...253 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Muistipaikkojen lukumäärä:
2
Perusohjelmien lukumäärä vakiona:
4
Loma-ohjelma:
kyllä
Sisääntulo aikaohjelmalle:
kyllä
Aleneman säätöalue:
5...45 °C
Routasuojauksen säätöalue:
-20...10 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Asennussyvyys:
70 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
III
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
2.5 W
EB-Therm 800 on koteloitu DIN-asennettava digitaalinen termostaatti, jossa on neljä sisäänrakennettua käyttötilaa: lämmitys, jäähdytys, teollisuus & maks./min. Termostaatti sopii siten kaikkeen asuinympäristöistä, toimistoista ja varastoista teollisten prosessien lämpötilan ohjaukseen ja lumensulatusjärjestelmiin sekä maahan että katoille. Termostaattiin on myös mahdollista liittää kauko-ohjausyksikkö. Mallissa EB-Therm 800 on myös hotelliohjelma, jota voidaan ohjata jälkilämmitysajalla ulkoisella kortinlukijalla termostaatin integroidun aikareletoiminnon avulla.



