EBECO - Termostaatti - ELTC-21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Vastaanotin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778818938
Sähkönumero
2615633
Toimittajan tuotenumero
8581893
Tukkuerä
1
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
musta
Mitta-alue:
-50...400 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Säätötapa:
muu
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Poikkeama-arvo:
-0.3...0.3 K
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Maksimikontaktijännite:
230 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
0
Käyttö:
painike
Leveys:
87.5 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
51.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
58 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.9 W
Elektroninen, koteloitu lämpötilansäädin teollisuussovelluksiin näytöllä DIN-kiskoon asennettavaksi. Lämpötila mitataan Pt100-anturilla.