EBECO - Termostaatti - Termostaatti Frostvakt Control

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 3...5 °C

  • Lämpötila luettavissa - ei

  • Hystereesialue säädettävissä - ei

  • Sisältää näytön - ei

  • Kapillaarin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778801138

Sähkönumero

2615606

Toimittajan tuotenumero

8580113

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

3...5 °C

Lämpötila luettavissa:

ei

Hystereesialue säädettävissä:

ei

Sisältää näytön:

ei

Kapillaarin pituus:

0 m

Erotusalue / hystereesivaihdin:

0.3...0.3 K

Ulkolämpötila kompensoitu:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Kosketinkuorma max.:

16 A

Kontaktin lukitus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Rajähdyssuojattu:

ei

Korkeus:

130 mm

Leveys:

55 mm

Syvyys:

80 mm

Termostaatti Frostvakt Control

Frostvakt Control säätää lämmityksen kytkeytymään silloin, kun ympäristön lämpötila lähestyy jäätymispistettä. Soveltuu erityisesti Frostvakt-tuotteen kanssa käytettäväksi, mutta sopii myös muiden pakkassuoja- ja lämmitystuotteiden ohjaamiseen.