EBECO - Työmaan alakeskus ABS - Jakokeskus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 3
Pääkytkimen nimellisvirta - 0 A
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778662333
Sähkönumero
3437013
Toimittajan tuotenumero
2466233
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
3
Pääkytkimen nimellisvirta:
0 A
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
3
Sisältää pistorasian:
kyllä
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
0
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Upotussyvyys:
0...0 mm
Keskus on varustettu termostaattiohjauksella ja ulkoisilla antureilla optimaalista toimintaa ja toimintaa varten. Kotelo kahvoilla, kestää vaativia olosuhteita ja jousipalautteinen luukku. Soveltuu: betoninkovetuskaapeleille, käytettäväksi kaikissa kolmessa vaiheessa; kovettuminen, kuivuminen ja mahdollinen lämmitys rakennusvaiheen aikana. Frostvakt 10 tilapäisiin pakkassuojausratkaisuihin vesi- ja viemäriputkille rakennusvajoille jne. Integroitu, ohjelmoitava termostaatti EB-Therm 800. Sulake 3x16 A.