EBECO - Yhdistelmätermostaatti - EB-Therm 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Tiedonsiirtoprotokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778816033
Sähkönumero
2615620
Toimittajan tuotenumero
8581603
Tukkuerä
1
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...35 °C
Sopii jäähdytykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Säätötapa:
PI
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Poikkeama-arvo:
-0.3...0.3 K
Säädettävä poikkeama:
ei
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Maksimikontaktijännite:
230 V
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa:
ei
Kosketinkuorma max.:
16 A
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
5
Käyttö:
kosketusnäyttö
Leveys:
87 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
39 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Korkeus:
87 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
RAL-numero:
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Lattialämmitystermostaatissa EB-Therm 500 on useita yksilöllisesti säädettäviä energiansäästöohjelmia ja värinäyttö, jonka käyttö on yksinkertaista ja selkeää. Termostaatti on ”WiFi READY” eli siinä on WiFi-valmius, ja EB-Connect WiFi -lisävarusteen avulla lattialämmitysjärjestelmää voidaan ohjata Ebeco Connect -sovelluksella tai avoimen API:n avulla. EB-Therm 500 tukee kahdeksaa eri anturityyppiä ja sopii yleisimpiin kehysjärjestelmiin. Termostaatti näyttää sähkönkulutuksen ja historiatiedot yleiskuvauksena.




