EDELRID - Putoamissuojain - Ancora Loop ankkurinauha 150cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ankkurilenkki
Materiaali - muovi
Maksimi kantokyky - 3000 kg
Paino - 160 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545122373
Sähkönumero
6318020
Toimittajan tuotenumero
882021506630
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ankkurilenkki
Materiaali:
muovi
Maksimi kantokyky:
3000 kg
Paino:
160 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Monikäyttöinen multi-sertifioituliitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline henkilökohtaiseenputoamissuojaukseen työkäytössä.
Monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työkäytössä. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä. Varustettu liikutettavalla suojuksella, joka suojaa nauhaa viilloilta ja kulumiselta ja pidentää käyttöikää.
Toimitetaan ilman kiinnittimiä, jotta voit valita kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan mallin.
Nauhan sisällä punaiset kulumisindikaattorit, jotka tulevat esiin vaurion tai kulumisen myötä.
Murtolujuus 30 kN. Täyttää sekä CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset. Materiaali: Polyesteri. Maksimielinikä: 14 vuotta (=4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Saatavilla pituudet (tikkauksien väri toimii indikaattorina nauhan pituudesta)
60 cm oasis vihreä
100 cm sahara ruskea
150 cm slate harmaa
Monikäyttöinen multi-sertifioitu liitoshihna-ankkurinauhalenkki-ankkurointiväline henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen työkäytössä. Ihanteellinen kestävien ankkuripisteiden luomiseen nopeasti rakenteiden ympärille, tai putoamisen estävänä liitosköytenä. Varustettu liikutettavalla suojuksella, joka suojaa nauhaa viilloilta ja kulumiselta ja pidentää käyttöikää.
Toimitetaan ilman kiinnittimiä, jotta voit valita kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan mallin.
Nauhan sisällä punaiset kulumisindikaattorit, jotka tulevat esiin vaurion tai kulumisen myötä.
Murtolujuus 30 kN. Täyttää sekä CE EN354 (liitosköydet), EN566 (nauhalenkit) ja EN795 luokka B (ankkuripiste) standardien vaatimukset. Materiaali: Polyesteri. Maksimielinikä: 14 vuotta (=4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä).
Saatavilla pituudet (tikkauksien väri toimii indikaattorina nauhan pituudesta)
60 cm oasis vihreä
100 cm sahara ruskea
150 cm slate harmaa