EDELRID - Putoamissuojain - Axiom taljapyöräkarabiini


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - väkipyörä
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 400 kg
Paino - 66 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545137964
Sähkönumero
6318039
Toimittajan tuotenumero
882710003290
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
väkipyörä
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
400 kg
Paino:
66 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kevyt ja tehokas taljapyörä integroidulla ei-lukkiutuvallasulkurenkaalla työ- ja pelastuskäyttöön. Vähentää köysikitkaa ja pitääköyden toiminnallisena myös raskaampien taakkojen kanssa. EN12275.6-12mm köysille.
Kevyt ja tehokas taljapyörä integroidulla ei-lukkiutuvalla sulkurenkaalla työ- ja pelastuskäyttöön. Vähentää köysikitkaa ja pitää köyden toiminnallisena myös raskaampien taakkojen kanssa.
Suunniteltu käytettäväksi esim. köyden suuntauspisteenä nousukahvaan kiinnitettynä lyhyiden köysinousujen aikana, tai köysitarraimen kanssa tilapäisissä taljajärjestelmissä.
Suora portti aukeaa taljapyörän puoleisesta päästä, joten tämä malli helpottaa köyden asentamista käytössä missä sulkurengas on kiinnitettynä ankkuripisteeseen, tai halutaan asentaa nopeasti taljajärjestelmä esim. pelastuskäytössä. Keylock portti on sileä ja ehkäisee varusteiden tarrautumisen. Integroidun rakenteen ansiosta käsittely on tehokasta sekä helppoa ja tarkoituksettoman pudottamisen riski on huomattavasti tavanomaista pienempi.
Portin avauma 15 mm. Soveltuu halkaisijaltaan 6-12 mm köysille. Tehokkuus 86 %. Suurin sallittu työkuorma: 4 kN (= 2 kN x 2). Murtolujuudet: Pituussuuntaan 22 kN, porttia vasten 8 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. Täyttää Euroopan CE EN12275 standardin vaatimukset, 66 g. Maksimielinikä rajoittamaton.
Kevyt ja tehokas taljapyörä integroidulla ei-lukkiutuvalla sulkurenkaalla työ- ja pelastuskäyttöön. Vähentää köysikitkaa ja pitää köyden toiminnallisena myös raskaampien taakkojen kanssa.
Suunniteltu käytettäväksi esim. köyden suuntauspisteenä nousukahvaan kiinnitettynä lyhyiden köysinousujen aikana, tai köysitarraimen kanssa tilapäisissä taljajärjestelmissä.
Suora portti aukeaa taljapyörän puoleisesta päästä, joten tämä malli helpottaa köyden asentamista käytössä missä sulkurengas on kiinnitettynä ankkuripisteeseen, tai halutaan asentaa nopeasti taljajärjestelmä esim. pelastuskäytössä. Keylock portti on sileä ja ehkäisee varusteiden tarrautumisen. Integroidun rakenteen ansiosta käsittely on tehokasta sekä helppoa ja tarkoituksettoman pudottamisen riski on huomattavasti tavanomaista pienempi.
Portin avauma 15 mm. Soveltuu halkaisijaltaan 6-12 mm köysille. Tehokkuus 86 %. Suurin sallittu työkuorma: 4 kN (= 2 kN x 2). Murtolujuudet: Pituussuuntaan 22 kN, porttia vasten 8 kN, pituussuuntaan portti avoimena 7 kN. Täyttää Euroopan CE EN12275 standardin vaatimukset, 66 g. Maksimielinikä rajoittamaton.