EDELRID - Putoamissuojain - Defuser Rescue L 40cm vaimenni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 220 kg
Paino - 133 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545195643
Sähkönumero
6318067
Toimittajan tuotenumero
853030000170
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
220 kg
Paino:
133 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Nykäyksenvaimennin Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävän köysitarraimen jakokovaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteen väliin työkäyttöön.50-220kg Nykäyksenvaimennin Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävän köysitarraimen ja kokovaljaan rinta- tai selkäkiinnityspisteen väliin työkäyttöön. Raskaiden työkalujen/varusteiden kanssa toimimiseen sekä pelastustyöhön soveltuva pitkä ja runsaasti liikkumisvapautta tarjoava malli, joka mahdollistaa myös paripelastamisen 50-220 kg kokonaiskuormalla. Erittäin kevyt rakenne. Pituus: 40 cm. Lisäsertifioitu 140 kg käyttäjille asti (ainoana kokonaisuutena markkinoilla), sekä kansainväliseen käyttöön.
Kokonaisuus vaimentaa putoamistilanteessa järjestelmään ja käyttäjään kohdistuvat nykäysvoimat 30 % alle standardin vaatimustason repeytymällä auki.
Varustettu avattavalla suojuksella, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. EN355, ANSI Z359.15. CE. Paino: 133 g. Murtolujuus 15 kN. Materiaalit: Polyamidi/HMPE. Maksimielinikä 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Valmistusmaa Saksa.
Muutama Ederid liitosvaihtoehdoista:
Cupid Swivel leikari avattava: 840150002190
Cupid portillinen rengas: 882180001380
Oval Power 2500 Triple RFID lukkosulkurengas alumiini: 882840003290
Oval Power Steel ANSI lukkosulkurengas teräs: 852100000060
Oval Power Captive asemointitanko sulkurenkaaseen: 852110000170
HUOM! Tätä tuotetta ei saa käyttää missään muussa kokoonpanossa kuin liitettynä Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävään köysitarraimeen.
Putoamisen pysäyttävää tuotetta käytettäessä tulee aina huomioida tarvittava turvaetäisyys työskentelijän alapuolella.
Kokonaisuus vaimentaa putoamistilanteessa järjestelmään ja käyttäjään kohdistuvat nykäysvoimat 30 % alle standardin vaatimustason repeytymällä auki.
Varustettu avattavalla suojuksella, joten säännöllinen tarkastaminen on helppoa ja nopeaa. EN355, ANSI Z359.15. CE. Paino: 133 g. Murtolujuus 15 kN. Materiaalit: Polyamidi/HMPE. Maksimielinikä 14 vuotta (= 4 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä). Valmistusmaa Saksa.
Muutama Ederid liitosvaihtoehdoista:
Cupid Swivel leikari avattava: 840150002190
Cupid portillinen rengas: 882180001380
Oval Power 2500 Triple RFID lukkosulkurengas alumiini: 882840003290
Oval Power Steel ANSI lukkosulkurengas teräs: 852100000060
Oval Power Captive asemointitanko sulkurenkaaseen: 852110000170
HUOM! Tätä tuotetta ei saa käyttää missään muussa kokoonpanossa kuin liitettynä Edelrid Fuse putoamisen pysäyttävään köysitarraimeen.
Putoamisen pysäyttävää tuotetta käytettäessä tulee aina huomioida tarvittava turvaetäisyys työskentelijän alapuolella.




