EDELRID - Putoamissuojain - Dynosaw ABS työkaluvarmistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pyörillä - ei
Sisältää olkahihnan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028545177700
Sähkönumero
6318021
Toimittajan tuotenumero
876011400170
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
ei
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Vaahtomuovilla:
ei
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
Pituus normaaliasennossa: 90 cm.
Pituus venytettynä: 140 cm.
Kiinnitettävän työkalun maksimipaino 20 kg: Sallii putoamiskerroin 2 pudottamisen työkalulle (eli työkalua käytetään suoraan kiinnityspisteen yläpuolella pudottamishetkellä ja se putoaa 2x hihnan pituuden verran).
Paino 90 g.
Tämä varuste ei ole henkilönsuojain.
Tiesitkö, että tällainen varuste on käytännössä pakollinen työskenneltäessä putoamisvaarallisissa olosuhteissa?
LISÄÄ TIETOA:
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (12.6.2008/403), 4 luku: Korkealla tehtävän työn turvallisuusvaatimukset, 31§ Köysien varassa liikkuminen ja työskentely, kohta 4 sanoo: "Työntekijän käyttämät työvälineet ja muut tarvikkeet on kiinnitettävä työntekijän turvavaljaisiin tai istuimeen taikka ne on kiinnitettävä jollakin muulla sopivalla tavalla".


